Druckmessumformer 0-1,6 bar rel. 43006707Der Druckmessumformer kann zur Erfassung des Relativdrucks in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das Produkt arbeitet nach dem Dickschicht-...
Druckmessumformer 0..1,6 bar 00550506Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das innovative und patentierte Sensordesign des eigens entwickelten Keramiksen...
Druckmessumformer 0-1,6 bar rel,4-20mA 43008069Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und g...
Druckmessumformer 0-1,6 bar abs,4-20mA 43008058Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und g...
Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstem...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor DPI 0-1,6bar G1/2 4-20mA EPDM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, elektrischer Anschluss über M 12 x 1 4-Pin, Anschlusskabel 2 m, mechanischer ...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor DPI 0-1,6bar G1/2 4-20mA FKM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, elektrischer Anschluss über M 12 x 1 4-Pin, Anschlusskabel 2 m, mechanischer A...
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor DPS 0-1,6bar 6mm 2x0,5-4,5V EPDM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Differenzdrucksensorchip mit zusätzlichem Temperaturausgang im Messbereich 0-100 °C, Anschl...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor mit Temp. DPI 0-1,6bar G1/2 2x0-10V EPDM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, zusätzliche Erfassung der Temperatur im Messbereich 0-100 °C, elek...