Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBT20ST Doppelbogen T-Stück Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBT20ST Doppelbogen T-Stück Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt
DBT20ST Doppelbogen T-Stück Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelbogen T-Stück mit Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 132/E2
Artikel-Nr.:
     955-DBT 20 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DBT 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
DBT20ST Doppelbogen T-Stück Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 2"
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde t-stück 2", gewinde t-stück, temperguß t-stück 2", DBT20ST, Adapter, DIN 10242, Doppelbögen, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,75*
€ 94,90*
Lager 955
73
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 95,01*
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 96,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,0647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,2496
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.