Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBH3MS Handdrahtbürste, 3-reihig, Messingdraht gewellt 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBH3MS Handdrahtbürste, 3-reihig, Messingdraht gewellt 0,35mm
DBH3MS Handdrahtbürste, 3-reihig, Messingdraht gewellt 0,35mm
Exemplarische Darstellung: Handdrahtbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBH 3 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBH 3 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Drahtreihen:
3
Drahtstärke:
0,35 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste 3 reihig messing, blockbürste messing, draht handbürste, DBH3MS, Bürsten, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.