Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D4N4132 Omron-Sicherheits-Positionsschalter, Rollenstößel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D4N4132 Omron-Sicherheits-Positionsschalter, Rollenstößel
D4N4132 Omron-Sicherheits-Positionsschalter, Rollenstößel
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Positionsschalter, Rollenstößel
Zeichnung: Sicherheits-Positionsschalter, Rollenstößel
Artikel-Nr.:
     955-D4N4132
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N4132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG) Schutzart: IP 67 Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer Schaltleistung: 240 V AC, max. 3 A / 30 V DC, max. 3 A Minimale Schaltlast: Ohmsche Last von 1 mA bei 5 V DC Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar Vorteile: hohe Zuverlässigkeit durch Goldauflage, für Standard und Mikrolasten einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungkontakt, zwangsöffnend
Betätiger:
Rollenstößel
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Industrierelais, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, industrierelais omron, industrierelais, endlagenschalter ip67, D4N4132, Federstab-Schalter, Hebel-Schalter, Nocken-Schalter, Omron-Produkte, Rollen-Schalter, Sensoren, Sicherheits-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,63*
€ 12,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,83*
€ 5,46*
ab € 10,73*
€ 15,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,84*
Lager 955
153
€ 8,90*
ab € 10,97*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9026874
ab € 18,09*
Ähnlich
RS Pro
1797567
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.