| |
|
| Artikel-Nr.: 955-D4N4120 Herst.-Nr.: D4N4120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG) Schutzart: IP 67 Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer Schaltleistung: 240 V AC, max. 3 A / 30 V DC, max. 3 A Minimale Schaltlast: Ohmsche Last von 1 mA bei 5 V DC Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar Vorteile: -hohe Zuverlässigkeit durch Goldauflage, -für Standard und Mikrolasten einsetzbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sprungkontakt, , zwangsöffnend | Betätiger: | Rollenhebel Kunststoff | Gewicht: | 0,11 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, leitungseinführung, D4N4120, Federstab-Schalter, Hebel-Schalter, Nocken-Schalter, Omron-Produkte, Rollen-Schalter, Sensoren, Sicherheits-Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,85* | € 13,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,03* | € 14,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,03* | € 17,02* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,01* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|