| |
|
| Artikel-Nr.: 955-D4B4517N Herst.-Nr.: D4B4517N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Metall Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG) Schutzart: IP 67 Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer Schaltleistung: 400 V AC, max. 10 A / 30 V DC, max. 6 A Minimale Schaltlast: Ohmsche Last von 120 mA bei 5 V DC Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schleichkontakt, zwangsöffnend | Betätiger: | Stangenhebel verstellbar | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, metall endschalter schwenkhebel, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, D4B4517N, Federstab-Schalter, Hebel-Schalter, Nocken-Schalter, Omron-Produkte, Rollen-Schalter, Sensoren, Sicherheits-Schalter |
| | |
| |