Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUTTER18S Proficutter, 18 mm, Schraubarretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUTTER18S Proficutter, 18 mm, Schraubarretierung
CUTTER18S Proficutter, 18 mm, Schraubarretierung
Exemplarische Darstellung: 18 mm Cutter (Schraubarretierung)
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Cutterklingen (9 und 18 mm)
Artikel-Nr.:
     955-CUTTER 18 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CUTTER 18 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Eigenschaften: sehr stabile Profi-Cutter mit gummierter Griffzone und Klingenführung aus Metall. Die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Der Autoload-Cutter erlaubt zusätzlich ein automatisches Nachladen einer neuen Klinge aus dem im Griff integrierten Klingenmagazin. Lieferumfang: Cutter einschließlich Ersatzklingen im Griff (Typ Standard & Schraubarretierung: 2 Stück, Typ Autoload 9 mm: 5 Stück, 18 mm: 6 Stück) *nicht Fabrikat Wedo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubarretierung
Klingenbreite:
18 MM
Ersatzklingen:
CUTTER 18 KL
Menge Ersatzklingen:
10er Pack*
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, CUTTER18S, Abbrech-Klingen, Büromaterial, Cutter-Messer und Cutter-Klingen, Ersatzklingen für Cuttermesser, Ersatzmesser für Cuttermesser, Klingen für Cuttermesser, Meisterbüro, Messer, Messerklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.