Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO34ST 90°-Bogen R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 3/G8
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 3/G8
Artikel-Nr.:
     955-BO 34 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 34 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO34ST 90°-Bogen R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 3/4"
L:
60 MM
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, druckluft winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, BO34ST, Bögen, DIN 10242, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Rohrbögen, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,92*
Lager 955
344
€ 8,90*
ab € 4,03*
€ 5,93*
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.