Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO34IST 90°-Bogen Rp 3/4" (IG), lang Typ 2/G1, Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO34IST 90°-Bogen Rp 3/4" (IG), lang Typ 2/G1, Temperguss verzinkt
BO34IST 90°-Bogen Rp 3/4" (IG), lang Typ 2/G1, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Bögen 90° mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-BO 34 I ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 34 I ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO34IST 90°-Bogen Rp 3/4" (IG), lang Typ 2/G1, Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Beschreibung:
lang Typ 2/G1
Gewinde:
Rp 3/4"
L:
69 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, druckluft winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, BO34IST, 2/G1, 2a/D1, Bögen, DIN 10242, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,47*
Lager 955
657
€ 8,90*
ab € 4,42*
€ 6,48*
€ 3,90*
ab € 5,00*
€ 7,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.