Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO1245IAST 45°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO1245IAST 45°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
BO1245IAST 45°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Bogen 45° mit Innen- und Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 40/G4-45°
Artikel-Nr.:
     955-BO 1245 IA ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 1245 IA ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO1245IAST 45°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1/2"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, gewinde winkelstück 45° temperguss, druckluft winkelstück, druckluft winkelstück 45, BO1245IAST, Bögen, DIN 10242, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.