Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO12IAST 90°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO12IAST 90°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
BO12IAST 90°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einschraubbogen 90° mit Innen- & Außengewinde, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-BO 12 IA ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 12 IA ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO12IAST 90°-Bogen Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Beschreibung:
lang Typ 1/G4
Gewinde außen:
R 1/2"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
L:
55 MM
H:
48 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, tempergußfittings verzinkt, druckluft winkelstück, BO12IAST, Bögen, DIN 10242, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,90*
Lager 955
1312
€ 8,90*
ab € 2,60*
€ 3,91*
€ 3,90*
ab € 2,93*
€ 4,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.