Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO114IKST 90°-Bogen Rp 1-1/4" (IG), kurz Typ 2a/D1, Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO114IKST 90°-Bogen Rp 1-1/4" (IG), kurz Typ 2a/D1, Temperguss verzinkt
BO114IKST 90°-Bogen Rp 1-1/4" (IG), kurz Typ 2a/D1, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Bögen 90° mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-BO 114 IK ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 114 IK ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO114IKST 90°-Bogen Rp 1-1/4" (IG), kurz Typ 2a/D1, Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Beschreibung:
kurz Typ 2a/D1
Gewinde:
Rp 1-1/4"
L:
76 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, druckluft winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, BO114IKST, 2/G1, 2a/D1, Bögen, DIN 10242, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.