| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BO 112 ES Herst.-Nr.: BO 112 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BO112ES 90°-Bogen R 1-1/2" (AG), 1.4401 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4401 | Gewinde: | R 1-1/2" | L: | 160 MM | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,95 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, gewindebogen edelstahl, druckluft winkelstück, BO112ES, Bögen, DIN 10242, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Rohrbögen, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,13* | € 133,91* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,97* | € 134,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,49* | € 139,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|