Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO10IAST 90°-Bogen Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO10IAST 90°-Bogen Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
BO10IAST 90°-Bogen Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einschraubbogen 90° mit Innen- & Außengewinde, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-BO 10 IA ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 10 IA ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
BO10IAST 90°-Bogen Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Beschreibung:
lang Typ 1/G4
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 1"
L:
85 MM
H:
75 MM
Gewicht:
0,31 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,30*
Lager 955
930
€ 8,90*
ab € 5,95*
€ 8,31*
€ 3,90*
ab € 6,73*
€ 9,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.