| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BO 10 I ST Herst.-Nr.: BO 10 I ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BO10IST 90°-Bogen Rp 1" (IG), lang Typ 2/G1, Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Beschreibung: | lang Typ 2/G1 | Gewinde: | Rp 1" | L: | 85 MM | Gewicht: | 0,36 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, tempergußfittings verzinkt, druckluft winkelstück, BO10IST, 2/G1, 2a/D1, Bögen, DIN 10242, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,93* | € 8,28* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 5,94* | € 8,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,72* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|