Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO10ES 90°-Bogen R 1" (AG), 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO10ES 90°-Bogen R 1" (AG), 1.4401
BO10ES 90°-Bogen R 1" (AG), 1.4401
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Außengewinde, 1.4401
Artikel-Nr.:
     955-BO 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO10ES 90°-Bogen R 1" (AG), 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Gewinde:
R 1"
L:
120 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, druckluft winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, BO10ES, Bögen, DIN 10242, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Rohrbögen, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,55*
€ 89,09*
Lager 955
213
€ 5,90*
ab € 70,64*
€ 89,19*
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 90,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,1361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,4967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,0616
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.