Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPVLC14KB CEJN Blaspistole mit Standarddüse (nicht tauschbar), Innengewinde G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLPVLC14KB CEJN Blaspistole mit Standarddüse (nicht tauschbar), Innengewinde G 1
BLPVLC14KB CEJN Blaspistole mit Standarddüse (nicht tauschbar), Innengewinde G 1
Exemplarische Darstellung: CEJN Blaspistole (Rohr nicht tauschbar)
Detailansicht: Standarddüse
Artikel-Nr.:
     955-BLPVLC 14 KB
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     BLPVLC 14 KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: POM, Verlängerungsrohr: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel besonders fein dosierbar, besonders geräuscharmer, weicher Luftstrahl, breites Anwendungsspektrum durch austauschbare Rohre und Düsenaufsätze *Lärmschutz-Kurzdüse oder beliebiges Verlängerungsrohr kann montiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Standarddüse (nicht tauschbar)
Anschlussart:
Innengewinde
Anschluss (Gewinde):
G 1/4"
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, BLPVLC14KB, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen, Pistolen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 14,67*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 15,53*
6 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 17,57*
Lager 955
4745
1
€ 8,90*
ab € 16,08*
€ 21,56*
1
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
11 208 0222
ab € 16,26*
Zubehör
CEJN
11-208-0219
ab € 11,18*
Zubehör
CEJN
11-208-0220
ab € 11,76*
Zubehör
CEJN
11-208-0215
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.