| |
|
| Artikel-Nr.: 245-CEJN112080100 Herst.-Nr.: 112080100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole Serie 208 mit 90 mm Rohr fest montiert
Anwendung Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeiten.
Ausführung • Düse aus Messing • mit stufenloser Durchflussregulierung
Ausführung • ergonomisches Griffstück für komfortables Arbeiten • hohe Blaskraft • stufenlos dosierbarer Luftstrom Weitere Informationen: | | Durchflussleistung: | 500 l/min | Luftverbrauch: | 500 l/min | Gewicht: | 0.096 kg | Modell: | mit 90 mm Rohr fest montiert | Anschlussgewinde: | R 1/4 Zoll | Schalldruckpegel: | 96 dB | Temperatureinsatzbereich min.: | -20 °C | Temperatureinsatzbereich max.: | +60 °C | Berstdruck: | 64 bar | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Hersteller Artikelnummer: | 112080100 | Temperatureinsatzbereich min./max.: | -20 bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Ausblaspistolen, Druckluft-, Druckluft-Blaspistolen, Druckluft-Werkzeuge, Blaspistolen Druckluft, Reinigungspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Reinigungspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Druckluftreinigungspistole |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,58* | € 14,62* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,57* | € 15,46* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,14* | € 17,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,86* | € 21,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,56* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|