Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLP9DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Schlauchtülle 9 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLP9DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Schlauchtülle 9 (
BLP9DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Schlauchtülle 9 (
Exemplarische Darstellung: Aluminium Blaspistole mit Kurzdüse, dosierbar
Anwendungsbeispiel: Pistole geschlossen
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 25%
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 50%
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 100%
Artikel-Nr.:
     955-BLP 9 DOSI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLP 9 DOSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)
Anschlussart:
Schlauchtülle
Anschluss (Schlauchdurchmesser innen):
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Schlauchanschluss, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLP9DOSI, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.