| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP 13 SS Herst.-Nr.: BLP 13 SS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 und Schutzschild | Anschlussart: | Schlauchtülle | Anschluss (Schlauchdurchmesser innen): | 13 (1/2") MM | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung 1/2" landefeld, gewindetülle, gewindetülle g1/2, BLP13SS, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, EWO-Blaspistolen, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen |
| | |
| |