Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTM2419MS Aufschraub-Schlauchtülle M 24x1,5-19 (3/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTM2419MS Aufschraub-Schlauchtülle M 24x1,5-19 (3/4")mm, Messing
ASTM2419MS Aufschraub-Schlauchtülle M 24x1,5-19 (3/4")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle mit metrischem Gewinde (fest), Messing
Artikel-Nr.:
     955-AST M2419 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST M2419 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ASTM2419MS Aufschraub-Schlauchtülle M 24x1,5-19 (3/4")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 24x1,5
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
30 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m24, ASTM2419MS, Aufschraubschlauchtüllen mit metrischem Gewinde, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,56*
Lager 955
97
€ 8,90*
ab € 8,25*
€ 11,57*
€ 3,90*
ab € 9,33*
€ 13,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.