Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST3810ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/8"-10mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 3810 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 3810 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST3810ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/8"-10mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
SW:
19 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung 3/8 zoll edelstahl, gewindetülle, landefeld gewindetülle, AST3810ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.