| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AST 3419 MS Herst.-Nr.: AST 3419 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| AST3419MS Aufschraub-Schlauchtülle G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 3/4" | Schlauchdurchmesser (innen): | 19 (3/4") MM | SW: | 30 MM | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", AST3419MS, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,77* | € 9,57* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 6,78* | € 9,59* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,67* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|