Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST3413MSV Aufschraub-Schlauchtülle G 3/4"-13 (1/2")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-AST 3413 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 3413 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST3413MSV Aufschraub-Schlauchtülle G 3/4"-13 (1/2")mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
SW:
30 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", AST3413MSV, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.