Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST1210MSV Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-10mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 1210 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 1210 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST1210MSV Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-10mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
SW:
24 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, gewindetülle, gewindetülle g1/2, AST1210MSV, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.