Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST11432STSB Aufschraub-Schlauchtülle,Sicherungsbund G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AST11432STSB Aufschraub-Schlauchtülle,Sicherungsbund G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm
AST11432STSB Aufschraub-Schlauchtülle,Sicherungsbund G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle mit Sicherungsbund (festes Innengewinde)
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlauchklemme, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-AST 11432 ST SB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 11432 ST SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB) Temperaturbereich: -40°C bis +95°C Betriebsdruck: 25 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Sicherungsbunddurchmesser:
45 MM
DN:
25 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung stahl g1/4, gewindetülle, gewindetülle g1/4, AST11432STSB, 1/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.