| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AST 1025 ES Herst.-Nr.: AST 1025 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| AST1025ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1"-25 (1")mm, 1.4571 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde: | G 1" | Schlauchdurchmesser (innen): | 25 (1") MM | SW: | 41 MM | PN: | 40 BAR | Gewicht: | 0,135 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, AST1025ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,21* | € 81,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,30* | € 81,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,16* | € 83,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|