Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861452000 45°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861452000 45°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861452000, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.