Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861451600 45°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861451600 45°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861451600, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.