Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861451300 45°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861451300 45°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Rohrdurchmesser (außen):
15 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861451300, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.