Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861450800 45°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861450800 45°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9 - 10 MM
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861450800, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.