Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861450300 45°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 0300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861450300 45°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
3 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
4 - 5 MM
Rohrdurchmesser (außen):
5 MM
Gewicht:
0,0065 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 861450300, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.