Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8612520 Schlauchnippel Rohr 28, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8612520 Schlauchnippel Rohr 28, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
8612520 Schlauchnippel Rohr 28, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 2520
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8612520 Schlauchnippel Rohr 28, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
28 MM
L:
36 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8612520, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.