Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8611300 Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8611300 Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
8611300 Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8611300 Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Rohrdurchmesser (außen):
15 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 8611300, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.