Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8610800 Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8610800 Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
8610800 Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8610800 Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9 - 10 MM
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8610800, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.