Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8610200 Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8610200 Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
8610200 Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 0200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8610200 Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
2 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
3 - 4 MM
Rohrdurchmesser (außen):
4 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8610200, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.