Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8582000 Schlauchnippel G 3/4" AG (Dichtkante), 21 - 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Einschraubgewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Einschraubgewinde
Artikel-Nr.:
     955-858 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     858 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
Gewinde:
G 3/4"
Schlüsselweite:
32 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8582000, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.