Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8581300 Schlauchnippel G 1/2" AG (Dichtkante), 14 - 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Einschraubgewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Einschraubgewinde
Artikel-Nr.:
     955-858 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     858 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Gewinde:
G 1/2"
Schlüsselweite:
27 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8581300, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.