Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8542016 Schlauchnippel G 3/4" AG, 17 - 18mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Innenkonus, DIN 3863)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Innenkonus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-854 2016
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     854 2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Gewinde:
G 3/4"
Schlüsselweite:
30 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8542016, 1/3-Verschraubungen, DIN 3863, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.