Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8521000 Schlauchnippel 14 S (M22x1,5), 11 - 12mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Artikel-Nr.:
     955-852 1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     852 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8521000 Schlauchnippel 14 S (M22x1,5), 11 - 12mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
NW:
10 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
11 - 12 MM
für Rohrdurchmesser (außen):
14 S (M22x1,5)
Schlüsselweite:
24 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m22x1,5, 8521000, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, ISO 8434-1, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.