Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8510600 Schlauchnippel 8 L (M14x1,5), 7 - 8mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Artikel-Nr.:
     955-851 0600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     851 0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8510600 Schlauchnippel 8 L (M14x1,5), 7 - 8mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
für Rohrdurchmesser (außen):
8 L (M14x1,5)
Schlüsselweite:
14 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m14, 8510600, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, ISO 8434-1, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.