Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8501600 Schlauchnippel M 26x1,5 AG, 17 - 18mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8501600 Schlauchnippel M 26x1,5 AG, 17 - 18mm, Stahl verzinkt
8501600 Schlauchnippel M 26x1,5 AG, 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Innenkonus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-850 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     850 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Gewinde:
M 26x1,5
Schlüsselweite:
27 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, schlauchnippel m26 x 1,5, 8501600, 1/3-Verschraubungen, DIN 3863, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.