Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8141300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. -G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8141300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. -G 1/2"
8141300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. -G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-814 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     814 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
für Gewinde zöllig:
G 1/2"
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
17,0 MM
passende Überwurfmutter (zöllig):
834 1300
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8141300, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.