Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8101000 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,11 - 12mm f. M 18x1,5 -G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
10 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
11 - 12 MM
für Gewinde metrisch:
M 18x1,5
für Gewinde zöllig:
G 1/2"
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
13,5 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 1000
passende Überwurfmutter (zöllig):
834 1310
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8101000, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.