Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8100604 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5 -G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100604 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5 -G 1/4"
8100604 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5 -G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 0604
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
für Gewinde metrisch:
M 14x1,5
für Gewinde zöllig:
G 1/4"
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
9,5 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 0600
passende Überwurfmutter (zöllig):
834 0600
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, 8100604, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.