Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7981C-4,8X38ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 4,8x38 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049
Artikel-Nr.:
     955-7981C-4,8X38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7981C-4,8X38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
7981C-4,8X38ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 4,8x38 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
4,8 MM
l:
38 MM
dk:
9,5 MM
k (max):
3,55 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0045 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4179*
€ 1,6873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6763*
€ 0,8048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.