Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6051 Pneumatische Stichsäge im Set, 9.500 Hübe/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stichsäge (inkludiert in Stichsägenset)
Exemplarische Darstellung: Stichsäge (inkludiert in Stichsägenset)
Exemplarische Darstellung: Stichsägenset (Typ 6051)
Artikel-Nr.:
     955-6051
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Stichsäge mit Drehgelenk, Inline-Öler, 5 Sägeblätter 32 Zähne / Zoll & 5 Sägeblätter 24 Zähne / Zoll
Weitere Informationen:
Anforderungstyp:
erhöht
Hubzahl (Hübe/min):
9.500
Hub:
10 MM
Luftverbrauch:
34 L/MIN
Schalldruckpegel:
80 DBA
Luftanschluss:
Rp 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, druckluftsäge, 6051, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Rodcraft, Sägen, Stichsägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,0321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,41*
€ 357,4879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,94*
€ 340,2686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,29*
€ 315,6951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,88*
€ 303,3072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.