| |
|
| Artikel-Nr.: 955-5080/50 Herst.-Nr.: 5080/50 EAN/GTIN: 5010266407999 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung: Klebeband zum Reparieren, Verstärken, Befestigen und Dichten. Geeignet für alle Arten von Anwendungen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie Automobil- und Industriebereich. Rollenbreite: 50 mm Vorteile: von Hand abreißbar, Temperaturbereich von -10°C bis max. +70°C, 100% wasserfest, druckfest bis 4 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Loctite | Rollenlänge: | 50 M | Temperaturbereich: | -10 bis +70 GC | Gewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, gewebeband 50mmx50m silbergrau, klebe streifen, klebebandstreifen grau, 5080/50, Bürobedarf, Büromaterial, Fix & Repair, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Industrie-Gewebeklebebänder, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Loctite |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,38* | € 17,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,47* | € 17,69* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,88* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,84* | € 18,67* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,46* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3692* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|