| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3305080/50M Herst.-Nr.: 801378 EAN/GTIN: 5010266407999 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Gebindeart: Klebeband Gebindegröße: 50 m Farbe: metallisch-grau Temperaturbereich: bis 70 °C VPE: 12 Verwendung: Reparatur Weitere Informationen: | | Farbe: | metallisch-grau | Gebindeart: | Klebeband | Gebindegröße: | 50 m | Temperaturbereich: | bis 70 °C | Verwendung: | Reparatur | VPE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, gewebeband 50mmx50m silbergrau, klebe streifen, klebebandstreifen grau, KLEBE, SILBERN, 5080/50M, TERROSON, REPARATUR, 801378, KLEBEBAND, SILBERNES KLEBEBAND, TEROSON, SILBER, 3305080/50M, REPARATURBAND, BAND |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,41* | € 17,30* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,91* | € 17,65* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,43* | € 17,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,78* | € 18,59* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,59* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2686* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|