Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4WE6D6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) D-Kolben, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4WE6D6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) D-Kolben, 24 V DC
4WE6D6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) D-Kolben, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 4/2-Wege Hydraulikventil NG 6
Zeichnung: 4/2-Wege und 4/3-Wege Hydraulikventile NG 6
Schaltsymbol: 4/2-Wegeventil, D-Schaltung
Artikel-Nr.:
     955-4WE6D6X/EG24N9K4
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     4WE6D6X/EG24N9K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Strom- und Sperrzwischenplattenventilen lassen sich in stapelförmiger Anordnung Schaltkreise auf engstem Raum realisieren. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 0 - 350 bar Nenndurchfluss: bis ca. 80 l/min (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben und Stecker. Achtung: Bitte vergessen Sie nicht Schrauben und Ventilstecker zu bestellen. *unsere Einsatzempfehlung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bosch-Rexroth
Funktion:
4/2-Wegeventil
Schaltsysmbol:
D
Steuerspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme (DC):
30 W
passender Normstecker:
ST 03
passende Schrauben (4 Stk. je Ventil benötigt):
912-M5X50 12.9
Ersatzmagnetspule:
4WE6MAG24V=
B:
145,7 MM
C:
85,5 MM
Schraubenlänge:
50 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 4WE6D6X/EG24N9K4, Bosch-Wegeventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Magnetventile, Rexroth-Wegeventile, Wegeventile für Hydraulik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 84,41*
€ 103,46*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 104,83*
Lager 955
169
€ 5,90*
ab € 130,95*
€ 155,40*
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 237,16*
Frei Haus
ab € 472,57*
€ 530,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,02*
€ 179,7138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,3711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,95*
€ 155,8305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900357573
ab € 20,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,54*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,30*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
ab € 65,46*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900020175
ab € 35,71*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021389
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.